フォークリフト整備用工具セット EA612SFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82825909 品番EA612SF-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,350
販売価格(税別)
98,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●(1/2")ソケット(6角):8・10・12・13・14mm●(1/2")ソケット(12角):17・19・21・22・24・27・30・32mm●(1/2")エクステンションバー:100・150mm●(1/2")ユニバーサルジョイント:67mm●(1/2"×3/8")ソケットアダプター:35mm●スパナ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm●めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm●モンキーレンチ:150・300mm●コンビネーションプライヤー:200mm●(+)貫通ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm●(-)貫通ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm●ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●平行ピンポンチ:3・4・5・6・8・10mm●スクレーパー:161mm●(1/2")ラチェットハンドル:250mm●(1/2")スピンナーハンドル:400mm●ニッパー:150mm●ボールピンハンマー:730g●平タガネ:19×180mm●ウォーターポンププライヤー:250mm●ラジオペンチ:160mm●(+)スタビードライバー:#2×35mm●(-)スタビードライバー:6.0×35mm●ケースサイズ:508(W)×232(D)×300(H)mm●ケース材質:スチール製●型抜き材質:EVA製●総重量:18.9kg アズワン品番68-1829-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする