フォークリフト整備用工具セット EA612SFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82825918 品番EA612SF-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スパナ、ソケットは全てKTC製です。

仕様●ケースサイズ:508(W)×232(D)×300(H)mm●ケース材質:スチール製●型抜き材質:EVA製●〈セット内容〉:60点セット●(3/8")ソケット(6角):5.5・7・8・10・12・13mm●(3/8")ソケット(12角):14・17・19・21・22・24mm●(3/8")エクステンションバー:100・150mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●モンキーレンチ:150・300mm●スパナ:5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm●めがねレンチ:5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm●コンビネーションプライヤー:200mm●(+)貫通ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm●(-)貫通ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm●ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●平行ピンポンチ:3・4・5・6・8・10mm●スクレーパー:161mm●(3/8")ラチェットハンドル:180mm●(3/8")スピンナーハンドル:300mm●ニッパー:150mm●ボールピンハンマー:730g●平タガネ:19×180mm●ウォーターポンププライヤー:250mm●ラジオペンチ:160mm●(+)スタビードライバー:#2×35mm●(-)スタビードライバー:6.0×35mm●総重量:17.1kg アズワン品番68-1829-35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82825918 EA612SF-1B 70469649 EA612SF-1B 画像準備中 フォークリフト整備用工具セット エスコ 1セット 88,800 税込97,680 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする