内容量1ケース(6個×48錠)
仕様●サイズ:幅310×高さ55×奥行180mm●重量:2300g●1個あたり内容量:45g×48錠●香り・湯色●▼ゆずの香り:フレッシュイエローのお湯●▼森の香り:ブライトグリーンのお湯●▼ローズの香り:ローズピンクのお湯●▼ラベンダーの香り:ピュアパープルのお湯●▼さくらの香り:チェリーピンクのお湯●▼金木犀の香り:フレッシュイエローのお湯●▼ひのきの香り:ウッドブラウンのお湯●▼かぼすの香り:シトラスグリーンのお湯●▼りんごの香り:ピュアレッドのお湯●▼桃の香り:フレッシュピンクのお湯●▼ぶどうの香り:クリアパープルのお湯●▼オレンジの香り:フレッシュオレンジのお湯●効能:疲労回復、冷え症、肩のこり、あせも、しっしん、荒れ性、にきび、腰痛、神経痛、痔、リウマチ、しもやけ、ひび、あかぎれ●販売名:バスアワーPH2(ゆずの香り)(森の香り)(ローズの香り)(ラベンダーの香り)(さくらの香り)(金木犀の香り)(ひのきの香り)(かぼすの香り)(りんごの香り)(桃の香り)(ぶどうの香り)(オレンジの香り)●成分:炭酸水素Na※、炭酸Na※、硫酸Na※、コハク酸、デキストリン、PEG6000、ヒアルロン酸Na-2、POE(300)POP(55)、ケイ酸Ca、香料、色素
注文コード82826566
品番21274-7