内容量1ケース(6個×48錠)
仕様●サイズ:幅310×高さ55×奥行180mm●重量:2300g●1個あたり内容量:45g×48錠●香り・湯色●▼ラベンダーの香り:ピュアパープルのお湯●▼カモミールの香り:リラックスグリーンのお湯●▼ハーブリーフの香り:グラスグリーンのお湯●▼オレンジスイートの香り:フレッシュオレンジのお湯●▼ゼラニウムの香り:フレッシュピンクのお湯●▼ローズマリーの香り:ナチュラルグリーンのお湯●▼バーベナの香り:イエローグリーンのお湯●▼サンダルウッドの香り:ウッドブラウンのお湯●▼レモンジンジャーの香り:レモンイエローのお湯●▼グリーンティーの香り:イエローグリーンのお湯●▼ピンクグレープフルーツの香り:ピュアピンクのお湯●▼ネロリの香り:フレッシュオレンジのお湯●販売名:バスアワーPHJ2ラベンダー・カモミール・ハーブリーフ・オレンジスイート・ゼラニウム・ローズマリー・バーベナ・サンダルウッド・レモンジンジャー・グリーンティー・ピンクグレープフルーツ・ネロリ●成分:炭酸水素Na※、炭酸Na※、硫酸Na※、コハク酸、デキストリン、PEG6000、流動パラフィン、ホホバ油、ヒアルロン酸Na-2、POE(300)POP(55)、ケイ酸Ca、香料、色素
注文コード82826575
品番21275-7