内容量1ケース(6個×48錠)
仕様●サイズ:幅310×高さ55×奥行180mm●重量:2300g●1個あたり内容量:45g×48錠●香り・湯色●▼登別/湖畔を包む檜の香り<乳緑色の湯>●▼草津/山々に実る柚子の香り<乳黄色の湯>●▼道後/可憐に咲き誇る金木犀の香り<乳橙色の湯>●▼由布院/ふわりと芳醇に香る梅の香り<乳桃色の湯>●▼蔵王/たわわに実る林檎の香り<乳紅色の湯>●▼箱根/山裾を包む森の香り<乳緑色の湯>●▼城崎/瑞々しくもぎたての梨の香り<乳黄色の湯>●▼別府/ほんのり華やぐ桜の香り<乳桃色の湯>●▼銀山/碧く艶めくかぼすの香り〈乳黄色の湯〉●▼石和/ふわりと優しい桃の花の香り〈乳桃色の湯〉●▼道後/さわやかに甘酸っぱい伊予柑の香り〈乳橙色の湯〉●▼黒川/柔らかく瑞々しい若葉の香り〈乳緑色の湯〉●販売名:バスアワーVCSW2(檜の香り)・バスアワーVCSW2(柚子の香り)・バスアワーVCSW2(金木犀の香り)・バスアワーVCSW2(梅の香り)・バスアワーVCSW2(林檎の香り)・バスアワーVCSW2(森の香り)・バスアワーVCSW2(梨の香り)・バスアワーVCSW2(桜の香り)・バスアワーVCSW2(かぼすの香り)・バスアワーVCSW2(桃の花の香り)・バスアワーVCSW2(伊予柑の香り)・バスアワーVCSW2(若葉の香り)●成分:炭酸水素Na※,炭酸Na※,硫酸Na※,コハク酸,デキストリン,PEG6000,流動パラフィン,酸化Ti,チンピエキス,ショウキョウチンキ,無水エタノール,ケイ酸Ca,香料,(+/−)赤102、赤106、青1、青2、黄4、黄5、黄202(1)●※「有効成分」、無表示は「その他の成分」
注文コード82826584
品番21394-7