曜日別特売
21395-7 いい湯旅立ち にごり炭酸湯 1ケース 白元アース 82826600

21395-7 いい湯旅立ち にごり炭酸湯 1ケース 白元アース 82826600
21395-7 いい湯旅立ち にごり炭酸湯 1ケース 白元アース 82826600
21395-7 いい湯旅立ち にごり炭酸湯 1ケース 白元アース 82826600

いい湯旅立ち にごり炭酸湯 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(6個×48錠)仕様●サイズ:幅310×高さ55×奥行180mm●重量:2300g●1個あたり内容量:45g×48錠●香り・湯色●▼那須/こころスッキリ菖蒲の香り〈乳緑色の湯〉●▼別所/ほっと落ち着く杏の香り〈乳橙色の湯〉●▼伊東/香ばしく上品なほうじ茶の香り〈乳琥珀色の湯〉●▼白浜/ふわりと甘いつつじの香り〈乳桃色の湯〉●▼湯の川/優しく温かいはちみつ金柑の香り〈乳橙色の湯〉●▼乳頭/気持ちほぐれるぽかぽか柚子の香り〈乳黄色の湯〉●▼越後湯沢/風雅に広がる椿の香り〈乳紅色の湯〉●▼修善寺/のんびりくつろぐ玉露の香り〈乳緑色の湯〉●▼秋保/柔らかく優美な白檀の香り〈乳白色の湯〉●▼熱海/華やかな気分に秋桜の香り〈乳桃色の湯〉●▼南紀勝浦/甘くほろ苦い八朔の香り<乳黄色の湯>●▼嵐山/風情漂う紅もみじの香り<乳紅色の湯>●販売名:バスアワーVCSW2(菖蒲の香り)・バスアワーVCSW2(杏の香り)・バスアワーVCSW2(ほうじ茶の香り)・バスアワーVCSW2(つつじの香り)・バスアワーVCSW2(はちみつ金柑の香り)・バスアワーVCSW2(ぽかぽか柚子の香り)・バスアワーVCSW2(椿の香り)・バスアワーVCSW2(玉露の香り)・バスアワーVCSW2(白檀の香り)・バスアワーVCSW2(秋桜の香り)・バスアワーVCSW2(八朔の香り)・バスアワーVCSW2(紅もみじの香り)●成分:炭酸水素Na※,炭酸Na※,硫酸Na※,コハク酸,デキストリン,PEG6000,流動パラフィン,酸化Ti,チンピエキス,ショウキョウチンキ,無水エタノール,ケイ酸Ca,香料,(+/-)赤102、赤106、青1、青2、黄4、黄5、黄202(1)●※「有効成分」、無表示は「その他の成分」注文コード82826600品番21395-7
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進し、冷え症や肩こり・腰痛に効果があり、一日の疲れをやわらげます。
温泉成分(硫酸ナトリウム)の働きで、湯上がり後もポカポカ感が続きます。
12種類の風情漂う香りと湯色で、にごり湯の温泉気分を楽しめます。しっとりした湯上がり感。保湿成分(チンピエキス、ショウガエキス)配合。大容量48錠入【医薬部外品】。

仕様●サイズ:幅310×高さ55×奥行180mm●重量:2300g●1個あたり内容量:45g×48錠●香り・湯色●▼那須/こころスッキリ菖蒲の香り〈乳緑色の湯〉●▼別所/ほっと落ち着く杏の香り〈乳橙色の湯〉●▼伊東/香ばしく上品なほうじ茶の香り〈乳琥珀色の湯〉●▼白浜/ふわりと甘いつつじの香り〈乳桃色の湯〉●▼湯の川/優しく温かいはちみつ金柑の香り〈乳橙色の湯〉●▼乳頭/気持ちほぐれるぽかぽか柚子の香り〈乳黄色の湯〉●▼越後湯沢/風雅に広がる椿の香り〈乳紅色の湯〉●▼修善寺/のんびりくつろぐ玉露の香り〈乳緑色の湯〉●▼秋保/柔らかく優美な白檀の香り〈乳白色の湯〉●▼熱海/華やかな気分に秋桜の香り〈乳桃色の湯〉●▼南紀勝浦/甘くほろ苦い八朔の香り<乳黄色の湯>●▼嵐山/風情漂う紅もみじの香り<乳紅色の湯>●販売名:バスアワーVCSW2(菖蒲の香り)・バスアワーVCSW2(杏の香り)・バスアワーVCSW2(ほうじ茶の香り)・バスアワーVCSW2(つつじの香り)・バスアワーVCSW2(はちみつ金柑の香り)・バスアワーVCSW2(ぽかぽか柚子の香り)・バスアワーVCSW2(椿の香り)・バスアワーVCSW2(玉露の香り)・バスアワーVCSW2(白檀の香り)・バスアワーVCSW2(秋桜の香り)・バスアワーVCSW2(八朔の香り)・バスアワーVCSW2(紅もみじの香り)●成分:炭酸水素Na※,炭酸Na※,硫酸Na※,コハク酸,デキストリン,PEG6000,流動パラフィン,酸化Ti,チンピエキス,ショウキョウチンキ,無水エタノール,ケイ酸Ca,香料,(+/-)赤102、赤106、青1、青2、黄4、黄5、黄202(1)●※「有効成分」、無表示は「その他の成分」アズワン品番68-0510-72
注意
※「有効成分」、無表示は「その他の成分」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする