トドのうサウナバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82826618 品番-
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サウナや温泉、プールなどの小物入れに
さっとサウナセットを持ち運ぶのにちょうどいい小さめサイズのバッグ
・タオル類
・水分補給の飲み物
・サウナハット・マット
・歯ブラシ・ソープなど
サイドはメッシュになっているので通気性も抜群
PVC素材なので濡れても大丈夫
たっぷり入るけどコンパクトなので使いやすい
クリアタイプでトドのロゴが可愛い

仕様●【商品サイズ】●▼高さ:16cm●▼横幅:24.5cm●▼マチ幅:8.5cm●▼持ち手高さ:8cm アズワン品番68-4132-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする