ダフニースーパーコート 20L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 82829637 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高度に精製された鉱油に防錆添加剤,水置換剤を配合し、極めて優れた水置換性を有します。さらに防錆添加剤として、環境負荷が懸念されているバリウム系化合物は使用しておりません。極めて優れた水置換性を有しながら、防錆性にも優れます。水分離性にも優れ、90秒程度で油水分離が出来ます。本油の外観は、青色透明ですので、油-水層の識別がし易くドレンアウトが容易です。極低粘度ですので、持ち去りロスが少なく経済的です。

仕様●動粘度(@40℃):2.481mm2/s●密度(@15℃):0.8055g/cm3●引火点(COC):94℃●全酸価(指):3.81mgKOH/g●塩基価(塩):2.42mgKOH/g●湿潤試験(240Hr):A級●色調:青色 アズワン品番67-9146-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする