エルゴノミクス マウス 高速スクロール ワイヤレス 5ボタン BlueLED MUS-RKF176シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82829689 品番MUS-RKF176GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,830
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マウスボタン面が垂直に近く手首のねじれを軽減します。
Bluetoothモデルは3台ペアリング可能。
ホイール側のボタンで高速スクロールモードと通常スクロールモードを切り替え。
長文閲覧に便利です。

仕様●製品タイプ:マウス●本体寸法/重量:W92xD122xH65mm/120g(レシーバー・電池は含まず)●対応OS:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●コネクタ形状:USB (A)形状●電波周波数:2.4GHz帯●コード番号:N2B00WH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7766-93
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする