画像準備中

USBマウス 光学式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82829777 品番PY-MSU201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,920
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

※適用機種の詳細につきましてはシステム構成図をご確認ください。

仕様●製品タイプ:光学式マウス●カラー:マーブルグレー色●インターフェース:USB接続●キー・ボタン:2ボタン+1ホイール●読取方式:光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi●ケーブル長:1.8m●コード番号:FJ1172K●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7560-24
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする