USBマウス 光学式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82829795 品番FMV-MO316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,640
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

※適用機種の詳細につきましてはシステム構成図をご確認ください。

仕様●製品タイプ:光学式マウス●インターフェース:インタフェース:USB1.1●キー・ボタン:押しボタンx2、チルトホイールx1●読取方式:エンコーダ方式:光センサー、最大分解能:1050DPI●ケーブル長:約1m●本体外形寸法:62mm x 113mm x 38mm●質量:約81g(ケーブル含む)●コード番号:FJ116MK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7560-18
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする