YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の デスク・テーブル
YAMAHA(ヤマハ)の デスク周辺用品
YAMAHA(ヤマハ)の サーバーラック
MA2030/PA2030対応 19インチラックマウントアクセサリー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82831500
品番
RKH1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1U、19インチラックマウントアクセサリー
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140801●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4429-74
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。