曜日別特売

ラミジップ(ワイドボックスアルミタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)
幅(mm)170(40)
内容量1パック(50枚)注文コード82831501品番WBAL-17
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。

用途
お茶、ペットフード等に。
材質
PET12/PE15/AL7/PE20/BPE60
厚さ(mm)
0.114
幅(mm)
170(40)
高さ(mm)
300(チャック下)
タイプ
サイドガゼットボックスタイプ
寸法(mm)
300(チャック下)×170+40(サイドガゼット)
色
アルミ
注意
※液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする