YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の デスク・テーブル
YAMAHA(ヤマハ)の デスク周辺用品
YAMAHA(ヤマハ)の サーバーラック
MG12用ラックマウント金具
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82831509
品番
RK-MG12
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
MG12/MG12XU用ラックマウント金具
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:単なる金具です●電気通信事業法備考:単なる金具です●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140529●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4429-75
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。