画像準備中

ラックマウントアクセサリー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82831518 品番RK-SWR
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

SWRシリーズ用ラックマウントオプション
19インチラックに2台設置可能 ※ラックマウントアングルの間が452mm以上のラックをご使用ください。
外形寸法:W:482.6×H:44×D:300mm
質量:1.7kg
注意:SWR2310-28GT、SWR2310-18GTは非対応

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-76
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする