曜日別特売

ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(30パック×50枚)
幅(mm)100
内容量1ケース(30パック×50枚)注文コード82831528品番AL-10W
販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。

材質
ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.114
幅(mm)
100
高さ(mm)
160(チャック下)
タイプ
スタンドタイプ
適合規格
食品衛生法適合
質量(g)
298
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+160×100+30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 商品のパッキング
サービス業

長年使用しております。シンプルなデザインなので、色々とアレンジができて助かっています。

対象商品 : 42834416
2023-09-05
用途: 錠剤、粉末原料の小分け
卸売・小売業

アルミ色のAL-9と比べチャック上部に切れ目があるため、開口部のヒートシール後にハサミが不要のため大変便利です。価格もほぼ変わりませんのでAL-9Wに切り替えつつあります。

対象商品 : 42834425
2023-11-08
用途: 商品を入れる時
有限会社アドバンスユナイテッド卸売・小売業

とても入れやすく又、袋が丈夫で破れにくく
とても満足してます。

対象商品 : 42834416
2023-06-09
用途: 最終製品の小分け梱包

商社経由の購入だと、最低発注単位が段ボール単位となり、高額になるため、必要な分だけ発注できるので、助かってます

対象商品 : 42834425
2024-01-29
用途: 食品関連の商品製造の為
卸売・小売業

単価が高いと思います。他のサイトではもっと安価でした。
と思います。

対象商品 : 42834425
2020-04-06
用途: 魚のエサの販売用に
海水館(海水魚通信販売業)

製品はとてもしっかりしていて昔から使用させていただいています。
素材が分厚いので、熱シーリングはある程度しっかりしないとはずれてしまいます。また、幅広く扱ってくださっているモノタロウ様に感謝です。^^

対象商品 : 42834416
2020-04-17
用途: サプリメントを入れる
医療・福祉・介護関連業

大きさもちょうどよく、使いやすかったです。マチがついているのがよかったです。

対象商品 : 42834425
2015-08-24
用途: 小分け

ある物を小分けするのに使用しており、これに入れてシーラーでしっかり密封しています。お値段は安くはないですが、しっかりした作りでチャック付きなので保存に適していると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする