YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の デスク・テーブル
YAMAHA(ヤマハ)の デスク周辺用品
YAMAHA(ヤマハ)の サーバーラック
垂直連結ブラケット ブラック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82831536
品番
VCB-L1B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
対応モデル:VXL1-24/VXL1-16
VXLシリーズを垂直連結するためのブラケット
垂直連結により遠達性をさらに高めることが可能
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180605●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4430-17
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。