長野計器
長野計器の 継手・パイプ
長野計器の 継手
長野計器の 溶接継手
メスーオスジョイント1/4->PT1/4 FJ10-271
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82831780
品番
0475-02-0000190
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●寸法(メスXオス):G1/4XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):34、14、16、19X21、9●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5〜80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165954
アズワン品番
67-4841-51
注意
※パッキンは付属しておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材