長野計器
長野計器の 継手・パイプ
長野計器の 継手
長野計器の 溶接継手
メスーオスジョイント3/8->PT3/8 FJ10-381
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82831798
品番
0475-02-0000230
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●寸法(メスXオス):G3/8XR3/8●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5〜80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165958
アズワン品番
67-4841-55
注意
※パッキンは付属しておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材