曜日別特売
AL-I ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社) 82831939

 

AL-I ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社) 82831939
AL-I ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社) 82831939
AL-I ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社) 82831939

ラミジップ 底開きタイプ

(23件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は種類・内容量など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(16パック×50枚)
種類
平袋(チャック・テープ付)
注文コード
82831939
品番
AL-I
販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ

用途
完全防湿包装向け
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.089
幅(mm)
200
高さ(mm)
280(チャック下)
タイプ
底開きタイプ
適合規格
食品衛生法適合
色
シルバー
種類
平袋(チャック・テープ付)
基材構成
PET12/SPE15/AL7/SPE15/BPE40
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
20+280×200
注意
※液体には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08435095
2026-07-28
用途: 漢方薬の包装販売
有限会社十字屋薬局 様(医療・福祉・介護関連業)

湿気を防止出来て品質の保持ができる。
もう少し安価だと良い。

対象商品 : 08435122
2025-09-21
用途: 玄米の保存

毎年秋にラミジップに玄米とエバーフレッシュ(脱酸素剤)を入れてシーラーで密封して1年分のお米を常温保存しています。さすがに2年経つと味が落ちますが、子供達にも時々送って喜ばれています。

2025-04-21
用途: 商品の梱包
サービス業

まだ使用していませんため不明です
銀色のラミジップは高級感がありよいと思います。

2024-10-04
用途: 商品梱包時
株式会社ぱおず屋 様(製造業)

すぐに届き、助かりました。近場の資材屋さんで購入していたのですが、まとめて買えば無料配達までしてもらえるし、金額もそんなに変わらなかったです。

対象商品 : 08435095
2023-07-01
用途: 飼料の袋詰め
個別進学塾レッツリトライ 様(サービス業)

市販のフードシールドJP290Dにて飼料の密封に使用しましたが、綺麗に真空状態で密閉できました。

2人が参考にしています
対象商品 : 08435104
2023-05-31
用途: 乾物物の商品に使う
農・林・水産業

チャックが丈夫で、袋の材質もしっかりして穴が空きにくい。

対象商品 : 08435113
2019-07-09
用途: 防災用備蓄資材の梱包
製造業

湿気を嫌う防災用の備蓄資材を梱包するのに使いました。納品先からも気に入られ、とても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 08435086
2018-12-25
用途: 試薬の包装保管

チャック側が、キレイに処理されているので、お客様に出荷するときにも底から商品を入れてヒートシールするだけなので仕上がりが綺麗になります。袋もしっかりしていて安心して使えます。価格もアルミパックなのにやすいので助かります。入り数もちょうどよいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする