曜日別特売
EBP-1216 ラミジップ エコバリアペーパー セイニチ(生産日本社) 82832036

EBP-1216 ラミジップ エコバリアペーパー セイニチ(生産日本社) 82832036
EBP-1216 ラミジップ エコバリアペーパー セイニチ(生産日本社) 82832036
EBP-1216 ラミジップ エコバリアペーパー セイニチ(生産日本社) 82832036

ラミジップ エコバリアペーパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(26パック×50枚)
幅(mm)120
内容量1ケース(26パック×50枚)注文コード82832036品番EBP-1216
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

紙素材でありながら高いバリア性を備えた新時代のラミジップ
アルミ蒸着PETの高いバリア性により、幅広い用途に対応!
独自のチャックによりチャックテープと比較してプラスチックの使用料約30%削減

用途
農産加工品(粉末原料/お茶/紅茶/コーヒー/ドライフルーツ等)、菓子類(チョコ/キャンディ/クッキー類等)、ペットフード等
材質
純白紙60g/アルミ蒸着PET#12/LLDPE#30
幅(mm)
120
高さ(mm)
160(チャック下)
タイプ
スタンドタイプ
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+160×120+35
色
シルバー
バイオマスマーク
認定
注意
※この商品の保管は高温多湿・直射日光を避けて下さい。
※電子レンジでのご使用出来ません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※袋の角に注意して下さい。
※液体が付着すると色が滲むことがあります。
※湿気、酸化、変色等の影響を受けやすい商品の包装には充分ご注意下さい。
※高温(熱湯)、低温(冷凍)、ガス置換、真空包装等にも包材選定をご確認のうえご使用ください。
※内容品については使用不適格な物があります。販売店又はメーカに相談の上ご購入下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74034547
2025-01-06
用途: コーヒー豆の配付
自動車・二輪車・自転車関連業

ミディアム焙煎で150g程度の豆が入ります。
まーまーのコスパ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする