セイニチ(生産日本社)
ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.1mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
1ケース(500枚)
1ケース(400枚)
1ケース(250枚)
1パック(50枚)
幅(mm)
340
240
280
340
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
82832131
品番
LW-10
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
雨の日も中身を濡らしませんチャック上(手さげ部分)が本体より厚くなっています。持ち運びに便利です。
用途
セット販売・持ち帰り用に。
材質
ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
340
高さ(mm)
480(チャック下)
色
乳白
種類
チャック付手さげ袋
注意
※液体には使用できません。