曜日別特売
AL-18 ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社) 82832535

AL-18 ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社) 82832535
AL-18 ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社) 82832535

ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)

(67件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(14パック×50枚)
幅(mm)180
厚さ(mm)0.114
内容量1ケース(14パック×50枚)注文コード82832535品番AL-18
販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ

用途
完全防湿包装向け
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.114
幅(mm)
180
高さ(mm)
260(チャック下)
タイプ
スタンドタイプ
適合規格
食品衛生法適合
質量(g)
902
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
5~85
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+260×180+53
基材構成
PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE80
注意
※液体には使用できません。
食品衛生法適合 自立するので便利!チャック付アルミ袋 スタンドタイプ 詳しくはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-11
用途: 梱包
農・林・水産業

スタンドタイプで熱圧着も可能なので使いやすいです。

2025-10-29
用途: サンプルなどの個包装に使用しています
卸売・小売業

スタンディングタイプなので、個包装時にも立てて使用できて便利だと思います。少し価格が高いとも思います。

対象商品 : 08435016
2026-01-29
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

しっかりとした品質の商品で、とても満足しています。継続的に購入しています。

2025-02-06
用途: 製品サンプルの梱包に
株式会社ポリコール 様(製造業)

湿気がNGの製品サンプルの梱包に使用しています。今まで一度もクレームを受けたことはありません。良い製品だと思います

3人が参考にしています
2024-12-11
用途: 焙煎用のコーヒー生豆用に、焙煎後のコーヒー豆保存用に!
その他業種

遮光、密閉でとても良く、リピート商品です。
他店より安価な気がします。

1人が参考にしています
対象商品 : 08435043
2024-08-06
用途: 穀物備蓄や乾物備蓄
その他業種

袋がしっかりしているので、守られてる感があっていいです。
真空にしたものに、脱酸素剤をいれて、お米や素麺、パスタ、干し椎茸、混合節、片栗粉、ホットケーキミックスなど、色々保存に挑戦してます。
ネットで調べたらラミジップ5キロお米入るサイズと口コミがあります。
私もそちらをみて、色々なサイズを購入しました。
真空した状態のカチカチの状態のお米は入りません。
真空してない状態の米袋5キロのまま、脱酸素剤と一緒になら入りますので、他の袋と使い分けて、イイ感じで保存備蓄していくのが良いと思います。袋はシンプルなので、スッキリ収納でます。
家庭なら、ラミジップをそのまま真空するのは厳しいので、真空したものをいれると、直接いれないので、比較的中が綺麗で違うもの入替えもしやすいと思います。
ラミジップ内の空氣は原子的ですが、ストローで抜いてます。
チャックの部分も、しっかりしていて安心感があります。
袋がしっかりしてて、まちがある分、立てて収納も、中身によっては可能です。
サイズを選ぶときは、マチがあるとはいえ、チャック部分より大きいものは入りません(当たり前ですが)
サイズは数種類使ってますが購入して良かったと思ってます。
いい商品です感謝☆

1人が参考にしています
対象商品 : 08435025
2024-10-15
用途: 商品の袋詰め
卸売・小売業

今まで使用していたものと一緒なので不具合なく使えました

対象商品 : 33163112
2024-06-01
用途: お米の備蓄用として
株式会社NBR 様(卸売・小売業)

米備蓄の実験をしています。
真空パックの玄米とシリカゲルをこのアルミのラミジップに入れて常温保存。2年前に保存した玄米を精米して食べて見ましたが、全然大丈夫!個人の感想ですが美味しく食べれました。
(あくまでも個人的な感想で保障するものではありません)
何年まで美味しく食べられるのか?楽しみです!
ちなみに目標は5年ですw

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする