ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.1mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(50枚)
幅(mm)240
内容量1パック(50枚)注文コード82832901品番JW-10
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

雨の日も中身を濡らしませんチャック上(手さげ部分)が本体より厚くなっています。持ち運びに便利です。

用途
セット販売・持ち帰り用に。
材質
ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
240
高さ(mm)
340(チャック下)
色
乳白
種類
チャック付手さげ袋
注意
※液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする