ラミジップ ホワイトパウチ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(70パック×50枚)
内容量1ケース(70パック×50枚)注文コード82833655品番AL-DW
販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ

用途
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
材質
PET/AL/PE
厚さ(mm)
0.089
幅(mm)
85
高さ(mm)
120(チャック下)
タイプ
平袋・底開き
適合規格
食品衛生法適合
使用温度範囲(℃)
常温
質量(g/枚)
2.8
寸法(チャック下×幅)(mm)
120×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 消臭剤商品の梱包
サービス業

色も白で清潔感があり、お客様からも好評です。
50枚入りですが、100枚入りなどもそろえていただけるととても助かります。
これからもよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 70116962
2023-11-29
用途: 自社サプリメント品のサンプル作成に使用
製造業

サンプル配布用にちょうどサイズ的にもあっていて満足出来ました。

対象商品 : 70116987
2022-11-18
用途: 化粧品のパウチ。
株式会社幸家 様(製造業)

低コストで仕上がる。
あと少しだけ厚みがあればOK。

対象商品 : 70116978
2020-04-14
用途: 食品を保存するのに重宝してます
卸売・小売業

カシューナッツを通販にて購入したんですが容器が無かったのでこれに入れて保存しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする