NEC三菱
NEC三菱の PCパーツ
NEC三菱の その他PCパーツ
内蔵SAS/SATAケーブル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
82834275
品番
K410-492(00)
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
T110k-S用 Mini SAS HD 1x1 - Slimline SAS 4i x 1(ST)N8154-138 増設用2.5型HDDケージを選ぶ場合に本ケーブルを手配
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4197-32
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。