パーツハンガー W900サイズ両面移動式 寸法 mm :W893×D775×H1751 キャスター:100Φストッパー付4個

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82836689 品番HPR-0918C-P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥239,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

工具・パーツの見える整理整頓ができます。

仕様●寸法(mm):W893×D775×H1751●キャスター:100Φストッパー付4個●穴ピッチ(mm):60●<<セット内容>>パンチングパネル8枚、フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各8個●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5968-83
注意
※車上渡し限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする