パーツハンガー W900サイズ両面固定式 寸法 mm :W893×D775×H1627 穴ピッチ mm :60

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82836847 品番HPR-0918-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥205,710
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

工具・パーツの見える整理整頓ができます。

仕様●寸法(mm):W893×D775×H1627●穴ピッチ(mm):60●<<セット内容>>BOXハンガー横桟14本、ボックスHB-BR24個、HB-SY80個●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5968-94
注意
※車上渡し限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする