SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 作業台
SUS(エスユーエス)の 汎用タイプ
セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり LED照明付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82838999
品番
GFTR28800212
参考基準価格(税別)
¥84,470
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様
ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付・LED照明付
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)
作業ボード:16.5
質量(kg)
29
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
757
間口(mm)
986
電源(V)
AC100
タップの種類
AC125V(15A・コード3mプラグ付)
照明
LED照明(スイッチBOX付)
アズワン品番
67-5589-56
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません