FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 接続口径Rc1/2 注文コード82846023 品番FWD11-15A-02C-DC24V
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥10,905
販売価格(税別)
9,914
この商品は定格電圧・接続口径など62種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径Rc1/2 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)15 切換方式NC(通電時間)形 質量(g)390 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5〜60(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)1.05 取付姿勢自在 皮相電力(VA)保持時(50/60Hz):5/4、起動時(50/60Hz):9/8 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10〜60(流体の凍結のないこと) Cv値6 作動圧力差範囲(MPa)0.02〜0.7 定格電圧変動範囲±10%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82846005
2021-12-04
用途:
お酒の仕込水の自動停止

問題なく使えています。品質が上水道水レベルの基準に適合しており、安心して使っています。価格がその分だけ高いのが少々気になりますが。

対象商品:
82846023
2020-02-06
用途:
畑の散水用
農・林・水産業

他のモデルに比べ軽量、また作業もしやすい。
小型モデルのため、保護カバーもやりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする