CKD
CKDの ホース
CKDの チューブ
Fシリーズ チューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82855087
品番
F-1506-20-W
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,874
販売価格(税別)
¥
2,613
バスケットに入れる
内径(Φmm)
4
使用流体
圧縮空気
材質
ソフトナイロン
外径(Φmm)
6
色
白
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.67