CKD
CKDの ホース
CKDの チューブ
Fシリーズ チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82855105
品番
F-1508-20-W
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,538
販売価格(税別)
¥
4,125
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
使用流体
圧縮空気
材質
ソフトナイロン
外径(Φmm)
8
色
白
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.27