CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
GABシリーズ マルチレックスバルブ (直動式2ポート弁 マニホールド)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
Rc
注文コード
82857582
品番
GAB312-5-0-F2G-AC200V
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥8,406
販売価格(税別)
¥
7,642
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
3380
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200
接続口径
1/4
ポート数
2
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc
材質(シール)
PTFE
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
Rc
使用流体
-
材質(ボディ)
ステンレス
耐圧力(MPa)
10(水圧にて)
弁構造
直動式ポペット構造
CADデータダウンロード