※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRLE090-A-40-P サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ SMC 82865835 HRLE090-A-40-P サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ SMC 82865835 HRLE090-A-40-P サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ SMC 82865835

サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 冷却方式空冷冷凍式 電源(V)三相AC380〜415(50/60Hz)、三相AC460〜480(60Hz) オプションポンプインバータ付 注文コード82865835 品番HRLE090-A-40-P
参考基準価格(税別)¥1,637,740 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は冷却方式・電源・オプションなど32種類から選べます 他の種類を見る

2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減

冷却方式空冷冷凍式 冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計) 電源(V)三相AC380〜415(50/60Hz)、三相AC460〜480(60Hz) 質量(kg)140 オプションポンプインバータ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする