SMC
SMCの 温調機器
SMCの サーモチラー(循環液温調装置)
NPTねじ変換継手セット(自動給水用)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
G
適合型式
HRLE090-A +HRL-JK001
注文コード
82866088
品番
HRL-EP011
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・適合型式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手(自動給水セットと併用の場合)
適合型式
HRLE090-A +HRL-JK001
接続口径
循環液入口・出口:G1、G1/2、ドレン口:G1/4、自動給水口:G3/8、オーバーフロー口:G3/4
ねじの種類
G