NPTねじ変換継手セット(自動給水用)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可車上渡し41日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類NPT適合型式HRLE090-A +HRL-JK001注文コード82866097品番HRL-EP012
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手(自動給水セットと併用の場合)

適合型式HRLE090-A +HRL-JK001接続口径循環液入口・出口:NPT1、NPT1/2、ドレン口:NPT1/4、自動給水口:NPT3/8、オーバーフロー口:NPT3/4ねじの種類NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする