SMC
SMCの 温調機器
SMCの サーモチラー(循環液温調装置)
電気伝導率制御セット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82866133
品番
HRL-DI001
参考基準価格(税別)
¥101,040
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
適合型式
HRLE090
測定範囲
伝導率:2.0〜48.0μS/cm
設定範囲
伝導率目標:0.5〜45.0μS/cm、伝導率ヒステリシス:0.1〜10.0μS/cm
使用温度範囲(℃)
5〜60