超高粘度潤滑剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード82866307 品番HV-330
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

強力な粘着力で『くっついたら離れない』垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。
強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。
水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。
凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。
逆さ向きでも使用可能です。

用途
油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所。水に洗い流されて困る場所。
チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、オープンギアに最適。
印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど。
付属品DSP付き 使用温度範囲(℃)-20〜70 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量182mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)35
注意
※缶をよく振ってから使用してください。
※塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする