KZB-D1545S-TK 座卓兼用折りたたみ会議テーブル ニシキ工業 82868513 KZB-D1545S-TK 座卓兼用折りたたみ会議テーブル ニシキ工業 82868513 KZB-D1545S-TK 座卓兼用折りたたみ会議テーブル ニシキ工業 82868513

座卓兼用折りたたみ会議テーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1500 奥行(mm)450 チーク 注文コード82868513 品番KZB-D1545S-TK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は幅・奥行・色など72種類から選べます 他の種類を見る

脚部の切替で座卓としても使用が可能となります。
折りたたみ式でコンパクトに収納が出来ます。
天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
脚部は、スチールパイプ (□26)の焼付塗装となります。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。(H700時)

高さ(mm)700(330) 幅(mm)1500 奥行(mm)450 チーク エッジ形状安全なソフトエッジ巻仕様 グリーン購入法適合 用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,210 / 税込 ¥2,431
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする