内外電機
内外電機の 電源(制御機器)
内外電機の 遮断
内外電機の 漏電遮断器
コンパクト漏電ブレーカ三菱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82871968
品番
BV-C2-20A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100-200
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
77
定格電流(A)
20
寸法B(mm)
96
寸法C(mm)
60
端子構造
負荷側:線押え端子 M5
接続可能電線(mm
2
)
単線:Φ1.6〜2.6、より線:2〜8
定格遮断容量(kA)
5(100/200V)、2.5(200V)
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P2E
動作時間(s)
0.1以内
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400