柔らかく断線に強い左右どちらの耳でも対応 クリップ付き 片耳用有線イヤホンマイク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82883019 品番OWL-EPM02-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

左右どちらの耳でも装着可能なので、周りの音を聞き漏らすことがなく、お客様との接客時にも店内の通信に使用可能です。カナル型イヤホンを使用しており、相手からの声もしっかり拾えるので、無線の聞き漏らしもありません。

接続端子
Φ3.5mm
4極
ブラック ケーブル長(m)約1(分線0.4) ドライバー径(Φmm)10 周波数特性100Hz〜10kHz インピーダンス32Ω 本体質量(g)約17 付属品イヤーピース(S、M、L 各1個) イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする