伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
伊藤忠リーテイルリンクの ウェットティッシュ
伊藤忠リーテイルリンクの ボトルタイプ
ノンアルコール除菌ウェットティッシュ業務用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(300枚)
注文コード
82883326
品番
NJB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大容量300枚バケツ入り、日本製ノンアルコールタイプの除菌ウェットシートです。
商品タイプ
本体
効果
除菌
材質
不織布
シートサイズ(mm)
150×200
形状
バケツタイプ
用途
手指の除菌やキッチン・食卓など身の回りのもののふき取りに。
成分
ノンアルコール
注意
※用途以外には使用しないでください。
※お肌に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
※火気の近くでは使用・保管をしないでください。
※目や口など皮膚粘膜や傷口には使用しないでください。
※幼児の手の届く所、日の当たる所および高温になる場所には置かないでください。
※水に溶けませんので、トイレには流さないでください。