ノンアルコール除菌ウェットティッシュ業務用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(300枚) 注文コード 82883335 品番 NJB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

大容量300枚バケツ入り、日本製ノンアルコールタイプの除菌ウェットシートです。

商品タイプ詰め替え用 効果除菌 材質不織布 シートサイズ(mm)150×200 用途手指の除菌やキッチン・食卓など身の回りのもののふき取りに。 成分ノンアルコール 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※お肌に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
※火気の近くでは使用・保管をしないでください。
※目や口など皮膚粘膜や傷口には使用しないでください。
※幼児の手の届く所、日の当たる所および高温になる場所には置かないでください。
※水に溶けませんので、トイレには流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする