AJB-1 アルコール除菌ウェットティッシュ業務用 伊藤忠リーテイルリンク 82883344

AJB-1 アルコール除菌ウェットティッシュ業務用 伊藤忠リーテイルリンク 82883344
AJB-1 アルコール除菌ウェットティッシュ業務用 伊藤忠リーテイルリンク 82883344
AJB-1 アルコール除菌ウェットティッシュ業務用 伊藤忠リーテイルリンク 82883344
AJB-1 アルコール除菌ウェットティッシュ業務用 伊藤忠リーテイルリンク 82883344
AJB-1 アルコール除菌ウェットティッシュ業務用 伊藤忠リーテイルリンク 82883344

アルコール除菌ウェットティッシュ業務用

(3件のレビュー)
内容量1個(300枚)
商品タイプ本体
内容量1個(300枚)注文コード82883344品番AJB-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大容量300枚バケツ入り、日本製アルコールタイプの除菌ウェットシートです。

用途
手指の除菌やキッチン・食卓など身の回りのもののふき取りに。
商品タイプ本体効果除菌材質不織布シートサイズ(mm)150×200形状バケツタイプ成分アルコール
注意
※用途以外には使用しないでください。
※お肌に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
※火気の近くでは使用・保管をしないでください。
※目や口など皮膚粘膜や傷口には使用しないでください。
※幼児の手の届く所、日の当たる所および高温になる場所には置かないでください。
※水に溶けませんので、トイレには流さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 机や棚の掃除
製造業

休憩室の机や棚、事務所のカウンターや机など雑巾の代わりに使用
業務用の大判サイズで量もたくさん入っているので、毎日の掃除に使用しています。使い捨てなので便利です

2024-10-17
用途: 清掃
株式会社平成建設業・工事業

机やドアの取っ手、様々なところの清掃、消毒に活用しています。
価格、分量に満足しています。

対象商品 : 82883353
2023-02-27
用途: 学習机の清掃
教育・研究機関

簡単になくならないのが、いい!詰め替えの手間がなくなったのが(それまで、数十枚入りパックを使ってました)、本当に助かっています。ただ、取り出し口が…そのままでは、引き出せず、少し切って広げて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする