アルコール除菌ウェットティッシュ業務用

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(300枚) 注文コード 82883353 品番 AJB-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

大容量300枚バケツ入り、日本製アルコールタイプの除菌ウェットシートです。

商品タイプ詰め替え用 効果除菌 材質不織布 シートサイズ(mm)150×200 用途手指の除菌やキッチン・食卓など身の回りのもののふき取りに。 成分アルコール 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※お肌に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
※火気の近くでは使用・保管をしないでください。
※目や口など皮膚粘膜や傷口には使用しないでください。
※幼児の手の届く所、日の当たる所および高温になる場所には置かないでください。
※水に溶けませんので、トイレには流さないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
机や棚の掃除
製造業

休憩室の机や棚、事務所のカウンターや机など雑巾の代わりに使用
業務用の大判サイズで量もたくさん入っているので、毎日の掃除に使用しています。使い捨てなので便利です

2024-10-17
用途:
清掃
株式会社平成 様 (建設業・工事業)

机やドアの取っ手、様々なところの清掃、消毒に活用しています。
価格、分量に満足しています。

対象商品:
82883353
2023-02-27
用途:
学習机の清掃
教育・研究機関

簡単になくならないのが、いい!詰め替えの手間がなくなったのが(それまで、数十枚入りパックを使ってました)、本当に助かっています。ただ、取り出し口が…そのままでは、引き出せず、少し切って広げて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする