伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
伊藤忠リーテイルリンクの ウェットティッシュ
伊藤忠リーテイルリンクの 携帯用
携帯用除菌ポケットウェット アルコール 10枚入り2個パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個×10枚)
注文コード
82883369
品番
JBI-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
携帯用ウェットティッシュ。1人1個ポケットに常備しやすいサイズ。小さいサイズなので配布用でも使いやすい。
商品タイプ
携帯用
成分
精製水、エタノール、プロピレングリコール、パラベン、塩化セチルピリジニウム、アロエベラエキス
効果
除菌
材質
不織布(レーヨン、PET)
シートサイズ(mm)
140×200
タイプ
アルコール
用途
持ち運び用。手指の除菌やキッチン・食卓など身の回りのもののふき取りに。