内蔵SSD WD Blue SA510(M.2 SATA)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 容量500GB 注文コード82883606 品番WDS500G3B0B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。

容量500GB インターフェースSATA III フォームファクタM.2 2280 読取速度(MB/s)560 書込速度(MB/s)510 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする