内蔵SSD WD Blue SA510(M.2 SATA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量1TB 注文コード82883615 品番WDS100T3B0B
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。

容量1TB インターフェースSATA III フォームファクタM.2 2280 読取速度(MB/s)560 書込速度(MB/s)520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする