内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 容量500GB 注文コード82883816 品番WDS500G1R0C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

NASを強化
高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。

容量500GB インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 読取速度(MB/s)3430 書込速度(MB/s)2600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする