CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
760
チューブ内径(Φmm)
100
注文コード
82915007
品番
GLC-FB-100-760-F
参考基準価格(税別)
¥260,320
販売価格(税込)
¥261,594
販売価格(税別)
¥
237,813
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
760
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
100
種類
丸形
本体形状
標準